🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/ - K3HB-PPB 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648109840

Réf. Sonepar

00159008300

Réf. Fournisseur

K3HB-PPB 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur d'intervalle de temps mesurant le temps, la vitesse de passage ou les cycles à 2 points

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron