Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/ - K3HB-PPB 24VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648109857
Réf. Sonepar
00159008301
Réf. Fournisseur
K3HB-PPB 24VAC/VDC
Marque
Omron
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm
Les Atouts de la gamme:
Indicateur d'intervalle de temps mesurant le temps, la vitesse de passage ou les cycles à 2 points
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


