Non retournable

Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/ - K3HB-RPB 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648109802

Réf. Sonepar

00159008304

Réf. Fournisseur

K3HB-RPB 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

section de raccordement cable rigide:

0.08...2 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Oui

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

pays de fabrication:

JAPON

fréquence d'échantillonnage:

-8888 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la fréquence:

30...50000 Hz

courant nominal (In):

-8888 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

-8888 px

résolution d'écran (verticale):

-8888 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

100 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. Le K3HB-R est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage pouvant atteindre 50 kHz.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur d'impulsions rotatives capable de mesures à 50 kHz

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron