Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: thermocouple ou Pt, affichage visuel prog - K3HB-HTA 24VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648022668
Réf. Sonepar
00159008297
Réf. Fournisseur
K3HB-HTA 24VAC/VDC
Marque
Omron
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
pays de fabrication:
JAPON
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
100 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Ces indicateurs avec entrée analogique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. La série K3HB est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage de 50 Hz.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm
Les Atouts de la gamme:
Nouvel indicateur de température, ultra rapide et ultra précis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


