Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - A réflecteur pour objets transparents, 0,1 à 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, LO/DO, conne - E3FA-BP22

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - A réflecteur pour objets transparents, 0,1 à 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, LO/DO, conne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583440968

Réf. Sonepar

00159004530

Réf. Fournisseur

E3FA-BP22

Marque

Omron

distance de détection max.:

2000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

2000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

45 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

100 mm

température ambiante:

-25...55 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

2000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

624 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

A réflecteur pour objets transparents, 0,1 à 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, LO/DO, connecteur M12

Les Atouts de l'article:

Capteurs photoélectriques faciles à utiliser avec une grande variété de modèles. Doté de nombreuses fonctions standard et spéciales.Grande variété de fonctions standard et spécialesBoîtier compact en plastique ou en métal pour une intégration facileOrientation corps-tête axiale et à angle droitFaibles temps de réponse : 0,5 msLED haute puissance, contribue à une très bonne stabilité de détection, même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des vibrationsBoîtier IP67/IP69K robuste Modèles à détection de matériaux transparents disponibles

Les Atouts de la gamme:

Capteur photoélectrique hautes performances avec boîtier M18 compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron