Omron - AC Servo Drive with Built-in EtherCAT Communications, Single-phase 100 VAC, 400 - R88D-1SN04L-ECT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 85...132 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 85...132 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583789159

Réf. Sonepar

00159378915

Réf. Fournisseur

R88D-1SN04L-ECT

Marque

Omron

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

85...132 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

85...132 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...132 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...132 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

pays de fabrication:

JAPON

AC Servo Drive with Built-in EtherCAT Communications, Single-phase 100 VAC, 400 W

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron