Omron - ACCESS H8PS - Y92S-41-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H8PS
EAN
4547648043861
Réf. Sonepar
00159011713
Réf. Fournisseur
Y92S-41-200
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câble de sortie 2 m pour h8ps-16 et h8ps-32 avec fils séparés
Les Atouts de l'article:
Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Programmateur de came compact et facile à utiliser
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Programmateur de came compact et facile à utiliser
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


