Non retournable

Omron - ACCESS POUR COD - E69-DF2-1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESS POUR COD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 2 m

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854357077

Réf. Sonepar

00159005948

Réf. Fournisseur

E69-DF2-1

Marque

Omron

longueur du câble:

2 m

pays de fabrication:

JAPON

ACCESS POUR COD

Les Atouts de l'article:

La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64FModèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif à boîtier renforcé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron