Omron - ACCESS REG TEMP TRANSFO COUR - E54-CT3

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESS REG TEMP TRANSFO COUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 120 A

  • diamètre d'ouverture - 12 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Régulateurs de température supplémentaires

EAN

4536853363086

Réf. Sonepar

00159005627

Réf. Fournisseur

E54-CT3

Marque

Omron

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

120 A

diamètre d'ouverture:

12 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

Transformateur de courant, jusqu'à 120 a, trou: 12 mm, montage par vis m3, bornes à souder

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.