Omron - ACCESS TC- CABLE PORT USINE/ USB - E58-CIFQ1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESS TC- CABLE PORT USINE/  USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 38.4 kBit/s

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • bidirectionnel - Oui

  • côté secondaire de service - USB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648103459

Réf. Sonepar

00159005628

Réf. Fournisseur

E58-CIFQ1

Marque

Omron

taux de transmission:

38.4 kBit/s

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

USB

bidirectionnel:

Oui

côté secondaire de service:

USB

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

70 mA

Câble d'interface usb pour connexion au port quick link de la nouvelle série e5*n ou série celciuxº(ej1)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.