Non retournable

Omron - ACCESS ZX - ZX-XGC2R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESS ZX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648424516

Réf. Sonepar

00159012090

Réf. Fournisseur

ZX-XGC2R

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

JAPON

ACCESS ZX

Les Atouts de l'article:

Le nouveau micromètre laser intelligent ZX-GT vient compléter la plate-forme de mesure laser intelligente d’Omron. Le ZX-GT peut détecter des contours, mesurer des diamètres d’objets et calculer, de manière précise, la position de toutes sortes de matériaux. Basé sur la technologie CCD, le ZX-GT fonctionne avec une très haute précision et une grande rapidité même dans des conditions environnementales difficiles. Les objets transparents, les surfaces réfléchissantes ou bien encore des positions changeantes n’ont aucune influence sur les résultats. Le logiciel PC Smart Monitor vous aidera à installer et à configurer votre micromètre laser intelligent.Haute précision : 5 à 10 µmToutes surfacesLongue portée : 500 mmLargeur de ligne allant jusqu’à 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Micromètre laser intelligent : précis et rapide sur toutes les surfaces

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron