Omron - ACCESSOIRE COMM MODEM & ROUTEURS - WES GTX100

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ACCESSOIRE COMM MODEM & ROUTEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet gigabit - Oui

  • géré - Non

  • type de construction - module

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648959087

Réf. Sonepar

00159895908

Réf. Fournisseur

WES GTX100

Marque

Omron

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet gigabit:

Oui

géré:

Non

type de construction:

module

pays de fabrication:

TAIWAN

ACCESSOIRE COMM MODEM & ROUTEURS

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron