Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Accessoire, micro cell, cable 2m - EE-1010-R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Accessoire, micro cell, cable 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853231071

Réf. Sonepar

00159006433

Réf. Fournisseur

EE-1010-R 2M

Marque

Omron

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

résistance de contact:

20 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Accessoire, micro cell, cable 2m

Les Atouts de l'article:

Le capteur ultra-compact offre une solution de détection pour les lieux dont l'espace est limitéLa vaste gamme comprend des capteurs pour applications spécifiques ainsi que des capteurs à barrage et réflexionPlusieurs formes de montageModèles de câble disponibles avec câble robotique standard ou flexibleLes modèles de connecteurs réduisent les exigences en termes de forme et de dimensionFréquence de réponse jusqu'à 3 kHzPlage de tension : 5-24 Vc.c.Voyants LED brillants pour une haute visibilité dans toutes les directionsProtection contre l'inversion de polaritéProtection contre les courts-circuits de charge

Les Atouts de la gamme:

Micro-capteurs photoélectriques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron