Omron - Accessoire OS32C, Capot de protection pour fenêtre - OS32C-BKT4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - gaine protectrice
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648823562
Réf. Sonepar
00159009182
Réf. Fournisseur
OS32C-BKT4
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
gaine protectrice
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Accessoire OS32C, Capot de protection pour fenêtre
Les Atouts de l'article:
Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie contribuent à allonger la durée d'autonomie des systèmes à batterie, notamment les véhicules guidés automatisés (VGA). Le scrutateur laser de sécurité OS32C répond à toutes les exigences dans les applications anti-collision et de détection de toute présence et intrusion. Le diagnostic et l'entretien sont simples grâce aux voyants LED.Scrutateur laser de sécurité de type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-370 séries d'associations de zones de sécurité et de zones d'avertissementZone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une indication d'état claireLa fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur
Les Atouts de la gamme:
Scrutateur laser de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie contribuent à allonger la durée d'autonomie des systèmes à batterie, notamment les véhicules guidés automatisés (VGA). Le scrutateur laser de sécurité OS32C répond à toutes les exigences dans les applications anti-collision et de détection de toute présence et intrusion. Le diagnostic et l'entretien sont simples grâce aux voyants LED.Scrutateur laser de sécurité de type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-370 séries d'associations de zones de sécurité et de zones d'avertissementZone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une indication d'état claireLa fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur
Les Atouts de la gamme:
Scrutateur laser de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


