nouveau

Omron - Accessoire pour alimentation BUB - BUB2002RW

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Accessoire pour alimentation BUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • largeur - 210 mm

  • hauteur - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4580612442574

Réf. Sonepar

00159244257

Réf. Fournisseur

BUB2002RW

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

largeur:

210 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

330 mm

Accessoire pour alimentation BUB

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron