Omron - Accessoire pour alimentation S8BA - S8BA-B120L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Accessoire pour alimentation S8BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648846646

Réf. Sonepar

00159884664

Réf. Fournisseur

S8BA-B120L

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

largeur:

28 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

81 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire pour alimentation S8BA

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron