🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Accessoire pour alimentation S8FS - S82Y-FSC025DIN

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Accessoire pour alimentation S8FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583758056

Réf. Sonepar

00159375805

Réf. Fournisseur

S82Y-FSC025DIN

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire pour alimentation S8FS

Les Atouts de l'article:

La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.Large plage de puissances (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) et de tensions de sortie c.c. (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c.)Larges plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.Protection contre les surcharges, les surtensions et les court-circuitsMontage aisé sur rail DIN avec supports de montage (vendus séparément)Normes globales : conformité aux normes CE (tous les modèles), approuvés UL (tous les modèles) et CCC (modèles de 15 à 150 W)Compatibilité EMI EN 55011 Classe B (modèles de 15 à 150 W)

Les Atouts de la gamme:

Haute fiabilité à prix raisonnable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron