Omron - Accessoire pour alimentation S8FS - S82Y-FSC150DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583758070
Réf. Sonepar
00159375807
Réf. Fournisseur
S82Y-FSC150DIN
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Accessoire pour alimentation S8FS
Les Atouts de l'article:
La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.Large plage de puissances (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) et de tensions de sortie c.c. (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c.)Larges plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.Protection contre les surcharges, les surtensions et les court-circuitsMontage aisé sur rail DIN avec supports de montage (vendus séparément)Normes globales : conformité aux normes CE (tous les modèles), approuvés UL (tous les modèles) et CCC (modèles de 15 à 150 W)Compatibilité EMI EN 55011 Classe B (modèles de 15 à 150 W)
Les Atouts de la gamme:
Haute fiabilité à prix raisonnable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.Large plage de puissances (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) et de tensions de sortie c.c. (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c.)Larges plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.Protection contre les surcharges, les surtensions et les court-circuitsMontage aisé sur rail DIN avec supports de montage (vendus séparément)Normes globales : conformité aux normes CE (tous les modèles), approuvés UL (tous les modèles) et CCC (modèles de 15 à 150 W)Compatibilité EMI EN 55011 Classe B (modèles de 15 à 150 W)
Les Atouts de la gamme:
Haute fiabilité à prix raisonnable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


