Omron - ACCESSOIRE POUR G2RV-ST/G3RV-ST PEIGNE 20 BROCHES BLEU - PYDN-6.2ST-200S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734762878
Réf. Sonepar
00159476287
Réf. Fournisseur
PYDN-6.2ST-200S
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
pont de liaison
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
ACCESSOIRE POUR G2RV-ST/G3RV-ST PEIGNE 20 BROCHES BLEU
Les Atouts de l'article:
Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la fiabilité requises pour les applications industrielles.Technologie Push-in plus – Câblage simpleModèles à commutateur de test verrouillable disponiblesLarges broches enfichables – excellente connexionLED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnementBoîtier transparent – vérification de la conditionPlat – encombrement réduitType d'entrée spécial avec contacts plaqués orCompatible G3RV
Les Atouts de la gamme:
Le seul relais 6mm véritablement industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la fiabilité requises pour les applications industrielles.Technologie Push-in plus – Câblage simpleModèles à commutateur de test verrouillable disponiblesLarges broches enfichables – excellente connexionLED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnementBoîtier transparent – vérification de la conditionPlat – encombrement réduitType d'entrée spécial avec contacts plaqués orCompatible G3RV
Les Atouts de la gamme:
Le seul relais 6mm véritablement industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


