Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - ACCESSOIRE POUR G2RV-ST/G3RV-ST PEIGNE 20 BROCHES ROUGE - PYDN-6.2ST-200R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734762861

Réf. Sonepar

00159476286

Réf. Fournisseur

PYDN-6.2ST-200R

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

pont de liaison

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ACCESSOIRE POUR G2RV-ST/G3RV-ST PEIGNE 20 BROCHES ROUGE

Les Atouts de l'article:

Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la fiabilité requises pour les applications industrielles.Technologie Push-in plus – Câblage simpleModèles à commutateur de test verrouillable disponiblesLarges broches enfichables – excellente connexionLED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnementBoîtier transparent – vérification de la conditionPlat – encombrement réduitType d'entrée spécial avec contacts plaqués orCompatible G3RV

Les Atouts de la gamme:

Le seul relais 6mm véritablement industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron