Omron - ACCESSOIRE VARIATEUR - A1000-FIA3044-SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734932585
Réf. Sonepar
00159000578
Réf. Fournisseur
A1000-FIA3044-SE
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Filtre rfi footprint a1000, 44 a, 3 à 400 v c.a. : 4a0031 - 4a0038
Les Atouts de l'article:
Valeurs nominales: 200 V triphasé de 0,4 à 110 kW; 400 V triphasé de 0,4 à 630 kWContrôle vectoriel du courant, avec ou sans PG Couple élevé au démarrage (200 % / 0,3 Hz, plage spécifiée 1 : 200 OLV), (200 % à 0 tr/min, plage spécifiée 1 : 1 500 CLV) Double régime de puissance ND 120 % / 1 minute et HD 150 % / 1 minute Autoréglage avancé des moteurs IM et PM Contrôle vectoriel en boucle ouverte des moteurs PM Technologie bruit faible Conçu pour durer 10 ans Bornes sans vis Bornes de contrôle avec sauvegarde de mémoire Option d’alimentation de carte de contrôle 24 V c.c. Communications Bus de terrain : Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP Sécurité intégrée : sécurité EN954-1 catégorie 3, catégorie d’arrêt 0, IEC EN 61508 SIL 2 et EN61800-5-1 avec EDM Solutions régénératives comme optionCE, UL, cUL et TUV
Les Atouts de la gamme:
Contrôle vectoriel haute performance
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Valeurs nominales: 200 V triphasé de 0,4 à 110 kW; 400 V triphasé de 0,4 à 630 kWContrôle vectoriel du courant, avec ou sans PG Couple élevé au démarrage (200 % / 0,3 Hz, plage spécifiée 1 : 200 OLV), (200 % à 0 tr/min, plage spécifiée 1 : 1 500 CLV) Double régime de puissance ND 120 % / 1 minute et HD 150 % / 1 minute Autoréglage avancé des moteurs IM et PM Contrôle vectoriel en boucle ouverte des moteurs PM Technologie bruit faible Conçu pour durer 10 ans Bornes sans vis Bornes de contrôle avec sauvegarde de mémoire Option d’alimentation de carte de contrôle 24 V c.c. Communications Bus de terrain : Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP Sécurité intégrée : sécurité EN954-1 catégorie 3, catégorie d’arrêt 0, IEC EN 61508 SIL 2 et EN61800-5-1 avec EDM Solutions régénératives comme optionCE, UL, cUL et TUV
Les Atouts de la gamme:
Contrôle vectoriel haute performance
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


