Omron - ACTIO. PR INT SANS CONTACT HALL - F39-TGR-NLPC-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853907402
Réf. Sonepar
00159006702
Réf. Fournisseur
F39-TGR-NLPC-A
Marque
Omron
modèle:
autre
Interrupteur sans contact , effet hall, actionneur seul, boitier long polyester
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact à effet Hall contrôlent l'état des portes de protection. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes d'hygiène strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie HallConnectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséFonctionne avec tous les contrôleurs de sécuritéFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1
Les Atouts de la gamme:
Codage Hall sans contact pour la surveillance de l’état des portes de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact à effet Hall contrôlent l'état des portes de protection. Des boîtiers en acier inoxydable conformes aux normes d'hygiène strictes du secteur alimentaire sont disponibles.Basés sur la technologie HallConnectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséFonctionne avec tous les contrôleurs de sécuritéFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1
Les Atouts de la gamme:
Codage Hall sans contact pour la surveillance de l’état des portes de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


