Omron - Actionneur pour D41G, compact, côté droit, sans sortie de secours - D41G-A1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - actionneur pivotable droite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734703147
Réf. Sonepar
00159470314
Réf. Fournisseur
D41G-A1R
Marque
Omron
modèle:
actionneur pivotable droite
Actionneur pour D41G, compact, côté droit, sans sortie de secours
Les Atouts de l'article:
Inclut une large gamme d'actionneurs adaptés à différentes protections et applicationsFonctionnement sécurisé et intuitif :br - Aucune poignée de porte supplémentaire requise br - Force de maintien élevée empêche les protections même lourdes de s'ouvrir par accident br - Aucun risque de blessure causée par des parties saillantes lorsque la porte s'ouvreExcellente polyvalence de montage dans différents types de protections :br - Adapté aux portes à charnières et aux protections coulissantes br - Actionneurs adaptés pour les côtés droit et gauche br - Compatible avec les profils de 40 mmLa meilleure protection contre les dommages grâce à un code RFID unique* :br Le codage RFID individuel minimise les risques d'altération et les erreurs humainesRéduisez le temps d'installation grâce aux procédures d'apprentissage et au diagnostic intelligent :br - Le couplage par procédures d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes br - Diagnostic intelligent au moyen de LED tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents étatsRéduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximal :br - Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e) br - Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en serviceProtection des accès lors des interventions de maintenance :br - Actionneurs assemblés avec collier de sortie de secours intégré pour la version compacte, ou étiquette de consignation pour la version avec poignée de porteFacile de s'échapper des zones dangereuses :br - La poignée de sortie de secours peut être montée à l'intérieur de la zone dangereuse et reliée mécaniquement à l'actionneur placé à l'extérieur* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1 000 combinaisons.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sécurité à verrouillage de porte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Inclut une large gamme d'actionneurs adaptés à différentes protections et applicationsFonctionnement sécurisé et intuitif :br - Aucune poignée de porte supplémentaire requise br - Force de maintien élevée empêche les protections même lourdes de s'ouvrir par accident br - Aucun risque de blessure causée par des parties saillantes lorsque la porte s'ouvreExcellente polyvalence de montage dans différents types de protections :br - Adapté aux portes à charnières et aux protections coulissantes br - Actionneurs adaptés pour les côtés droit et gauche br - Compatible avec les profils de 40 mmLa meilleure protection contre les dommages grâce à un code RFID unique* :br Le codage RFID individuel minimise les risques d'altération et les erreurs humainesRéduisez le temps d'installation grâce aux procédures d'apprentissage et au diagnostic intelligent :br - Le couplage par procédures d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes br - Diagnostic intelligent au moyen de LED tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents étatsRéduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximal :br - Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e) br - Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en serviceProtection des accès lors des interventions de maintenance :br - Actionneurs assemblés avec collier de sortie de secours intégré pour la version compacte, ou étiquette de consignation pour la version avec poignée de porteFacile de s'échapper des zones dangereuses :br - La poignée de sortie de secours peut être montée à l'intérieur de la zone dangereuse et reliée mécaniquement à l'actionneur placé à l'extérieur* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1 000 combinaisons.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sécurité à verrouillage de porte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


