Omron - ACTIONNEUR POUR INTERRUPTEUR - D4GS-NK1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - actionneur avec fixation horizontale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854688300
Réf. Sonepar
00159002102
Réf. Fournisseur
D4GS-NK1
Marque
Omron
modèle:
actionneur avec fixation horizontale
Clé, montage horizontal
Les Atouts de l'article:
La gamme D4GS comprend des modèles à deux et trois contacts avec différentes configurations de contacts. Les interrupteurs de porte de sécurité D4GS possèdent un câble de connexion de 1 m, 3 m ou 5 m.Boîtier compact de seulement 17 mm de largeConfiguration des contacts : 1NF/1NO, 2NF, 2NF/1NO et 3NFConception réversible permettant un montage sur l'avant ou l'arrièreFonctionnement à clé avec montage en caoutchouc pour absorber les vibrations et les chocs
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de porte de sécurité ultra compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La gamme D4GS comprend des modèles à deux et trois contacts avec différentes configurations de contacts. Les interrupteurs de porte de sécurité D4GS possèdent un câble de connexion de 1 m, 3 m ou 5 m.Boîtier compact de seulement 17 mm de largeConfiguration des contacts : 1NF/1NO, 2NF, 2NF/1NO et 3NFConception réversible permettant un montage sur l'avant ou l'arrièreFonctionnement à clé avec montage en caoutchouc pour absorber les vibrations et les chocs
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de porte de sécurité ultra compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


