🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - ADAPT H8PS POUR FONCT PARALLEL - Y92C-30

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ADAPT H8PS POUR FONCT PARALLEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853532505

Réf. Sonepar

00159011573

Réf. Fournisseur

Y92C-30

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ADAPT H8PS POUR FONCT PARALLEL

Les Atouts de l'article:

Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.

Les Atouts de la gamme:

Programmateur de came compact et facile à utiliser

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron