Omron - Adaptateur cp1h/cj1w - CP1W-EXT01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648203647
Réf. Sonepar
00159001556
Réf. Fournisseur
CP1W-EXT01
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Adaptateur cp1h/cj1w
Les Atouts de l'article:
Conçu pour des machines compactes, il combine la taille d'un micro API à la puissance d'un API modulaire. Quatre compteurs grande vitesse intégrés et quatre sorties d'impulsions conviennent parfaitement au contrôle de position multiaxes. Le CP1H-XA possède 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques intégrées. Il est ainsi adapté à la régulation de boucle simple, grâce à la fonction de contrôle PID avancé avec autoréglage de l'API. Le CP1H peut être étendu avec les E/S CP1W et prend en charge jusqu'à 2 cartes E/S spéciales CJ1. Cela signifie qu'il est compatible avec les bus de terrain courants et prend en charge toutes les cartes de communication de la série CJ1.Jusqu'à 1 MHz pour les entrées/sorties Vitesse d'exécution et jeu d'instructions compatibles avec le CJ1M 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques pour le modèle XA Port USB pour faciliter les communications, la programmation et la configuration Prend en charge PROFIBUS, DeviceNet, CAN et Ethernet
Les Atouts de la gamme:
Le contrôleur de machine compacte le plus rapide de l'industrie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour des machines compactes, il combine la taille d'un micro API à la puissance d'un API modulaire. Quatre compteurs grande vitesse intégrés et quatre sorties d'impulsions conviennent parfaitement au contrôle de position multiaxes. Le CP1H-XA possède 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques intégrées. Il est ainsi adapté à la régulation de boucle simple, grâce à la fonction de contrôle PID avancé avec autoréglage de l'API. Le CP1H peut être étendu avec les E/S CP1W et prend en charge jusqu'à 2 cartes E/S spéciales CJ1. Cela signifie qu'il est compatible avec les bus de terrain courants et prend en charge toutes les cartes de communication de la série CJ1.Jusqu'à 1 MHz pour les entrées/sorties Vitesse d'exécution et jeu d'instructions compatibles avec le CJ1M 4 entrées analogiques et 2 sorties analogiques pour le modèle XA Port USB pour faciliter les communications, la programmation et la configuration Prend en charge PROFIBUS, DeviceNet, CAN et Ethernet
Les Atouts de la gamme:
Le contrôleur de machine compacte le plus rapide de l'industrie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


