Omron - ALIM 100-240VCA CAPACITE 9A - C200HW-PA209R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM 100-240VCA CAPACITE 9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 5...26 V

  • courant de sortie max. CC - 9 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854445095

Réf. Sonepar

00159001354

Réf. Fournisseur

C200HW-PA209R

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

5...26 V

courant de sortie max. CC:

9 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

30 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

30 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

-8888 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

-8888 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

100 mm

Alimentation 100-240 vc.a., 9 a dans circuit 5 vc.c. et 1,3 a dans circuit 26 vc.c., avec sortie run, pour rack cs1 et c200hw

Les Atouts de l'article:

Les systèmes CS1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R., vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.

Les Atouts de la gamme:

Extension jusqu'à 7 racks

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.