Omron - ALIM DECOUP MONO 120W 5A 24VCC - S8VK-C12024

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583357914

Réf. Sonepar

00159010234

Réf. Fournisseur

S8VK-C12024

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

322 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

135 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8vk-c, 24vc.c./5a, 120w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

La gamme S8VK-C Lite est idéale pour des applications soumises à des contraintes de coût et exigeantes en termes d'alimentation. Elle est disponible dans des puissances nominales allant de 60 W à 480 W.Plage de température de -25º à +60ºCDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageCapacité d'entrée universelle, 100 à 240 Vc.a. et 90 à 350 Vc.c.Conforme à EN61204-3, EN55011 Classe AClip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée (montage ultra-rapide d'une seule main)

Les Atouts de la gamme:

L'alimentation économique Book

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.