Omron - ALIM DECOUP MONO 15W 0,65A 24VCC - S8VK-G01524

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM DECOUP MONO 15W 0,65A 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.65 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583357662

Réf. Sonepar

00159010239

Réf. Fournisseur

S8VK-G01524

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

courant de sortie max. 1:

0.65 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.65 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

46 VA

puissance dissipée:

15 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

23 mm

hauteur d'encastrement:

100 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8vk-g, 24vc.c./0,65a, 15w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Le S8VK-G offre une large gamme de produits (de 15 à 480 W) au format ultra compact. 13% plus petit que les alimentations conventionnelles, c'est le plus compact sur le marché pour ce type de produits.Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stableDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageHaut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergieFonction Boost de puissance (120%)Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée

Les Atouts de la gamme:

L'alimentation adéquate pour votre application

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.