Omron - ALIM DECOUP MONO 15W 0.65A 24VCC - S8VS-01524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.65 A
tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648711579
Réf. Sonepar
00159010257
Réf. Fournisseur
S8VS-01524
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
0.65 A
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.65 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
15 VA
puissance dissipée:
15 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
22.5 mm
hauteur d'encastrement:
96.4 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
96.4 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Les blocs d'alimentation c.a./c.c. S8VS-A/B sont équipés d'un affichage indiquant la tension de sortie, le courant de sortie et le courant de crête. Le bloc de type A dispose d'une fonction d'affichage des temps de maintenance préventive sur une année de fonctionnement afin de faciliter la maintenance de l'équipement et permettre le remplacement de pièces avant la fin de vie du produit. Le type B dispose d'une fonction de surveillance de la durée totale de fonctionnement pour permettre la planification correcte de la maintenance.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSortie d'alarme (Transistor : PNP, NPN)Bornes à ressort disponiblesConformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2 (60 W et 90 W)
Les Atouts de la gamme:
Alimentations avec affichage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


