Omron - ALIM DECOUP MONO 30W 2,5A 12VCC - S8VK-G03012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V
stabilisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583357686
Réf. Sonepar
00159010241
Réf. Fournisseur
S8VK-G03012
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1:
2.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...350 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
85.1 VA
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
100 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le S8VK-G offre une large gamme de produits (de 15 à 480 W) au format ultra compact. 13% plus petit que les alimentations conventionnelles, c'est le plus compact sur le marché pour ce type de produits.Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stableDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageHaut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergieFonction Boost de puissance (120%)Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée
Les Atouts de la gamme:
L'alimentation adéquate pour votre application
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


