Omron - ALIM DECOUP MONO 60W 2,5A 24VCC - S8VK-C06024

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM DECOUP MONO 60W 2,5A 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583357907

Réf. Sonepar

00159010233

Réf. Fournisseur

S8VK-C06024

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

161 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

100 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

110 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8vk-c, 24vc.c./2,5a, 60w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

La gamme S8VK-C Lite est idéale pour des applications soumises à des contraintes de coût et exigeantes en termes d'alimentation. Elle est disponible dans des puissances nominales allant de 60 W à 480 W.Plage de température de -25º à +60ºCDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageCapacité d'entrée universelle, 100 à 240 Vc.a. et 90 à 350 Vc.c.Conforme à EN61204-3, EN55011 Classe AClip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée (montage ultra-rapide d'une seule main)

Les Atouts de la gamme:

L'alimentation économique Book

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron