Omron - ALIM DECOUP MONO PFC 600W 24VCC - S8JX-P60024N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ALIM DECOUP MONO PFC 600W 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • puissance dissipée - 600 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583103726

Réf. Sonepar

00159010225

Réf. Fournisseur

S8JX-P60024N

Marque

Omron

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

puissance dissipée:

600 W

Alimentations s8jx-p, 24vc.c./27a, 600w, sans support de montage, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Les principales améliorations des modèles S8JX-P concernent la suppression des harmoniques de courant / la correction du facteur de puissance (PFC) et la conformité à la norme EMI EN55011 Classe B. D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées (sur les modèles de 300 et 600 W seulement) :Détection à distance, pour corriger les chutes de tension des fils de charge Commande à distance, via un signal externe, vous permettant la mise sous et hors tension de la sortie sans devoir désactiver la tension d’entrée Sortie d’alarme, vous renseignant sur les erreurs d’alimentation telles qu’une défaillance du ventilateur ou un manque de tension

Les Atouts de la gamme:

EMI classe B et correction du facteur de puissance

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron