Omron - ALIM PROTECTION MULTI CANAL - S8M-CP04-RS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648711364
Réf. Sonepar
00159010229
Réf. Fournisseur
S8M-CP04-RS
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Protection de circuits 4 canauxvc.c., rs-232, contrôle de séquence, affichage et alarme, ul classe 2, bornier à vis
Les Atouts de l'article:
Avec le S8M, votre machine sera directement compatible UL classe 2, le courant de déclenchement maximum est de 3,8 A par canal (réglable). Cette unité contrôle jusqu'à 4 circuits. De plus, vous avez le contrôle des séquences de démarrage/arrêt, des fonctions d'affichage et d'alarme (tension, courant de sortie, temps de fonctionnement, réinitialisation externe et en cas de surchauffe, etc.). Ces fonctions peuvent être paramétrées avec les touches situées sur la face avant ou avec le logiciel fourni gratuitement. Ces réglages peuvent être protégés.Protection de 4 circuits jusqu'à 4 A par canalUL classe 2 (3,8 A max.)Arrêt d'urgence par signal externeOptimisez l'utilisation du courant disponible dans la séquence de démarrageContrôle de maintenance
Les Atouts de la gamme:
Protection de plusieurs circuits
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Avec le S8M, votre machine sera directement compatible UL classe 2, le courant de déclenchement maximum est de 3,8 A par canal (réglable). Cette unité contrôle jusqu'à 4 circuits. De plus, vous avez le contrôle des séquences de démarrage/arrêt, des fonctions d'affichage et d'alarme (tension, courant de sortie, temps de fonctionnement, réinitialisation externe et en cas de surchauffe, etc.). Ces fonctions peuvent être paramétrées avec les touches situées sur la face avant ou avec le logiciel fourni gratuitement. Ces réglages peuvent être protégés.Protection de 4 circuits jusqu'à 4 A par canalUL classe 2 (3,8 A max.)Arrêt d'urgence par signal externeOptimisez l'utilisation du courant disponible dans la séquence de démarrageContrôle de maintenance
Les Atouts de la gamme:
Protection de plusieurs circuits
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


