Omron - ALIM REMPL S8JC-ZS - S8FS-C02512

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 10.8...13.2 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.1 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583741522

Réf. Sonepar

00159010209

Réf. Fournisseur

S8FS-C02512

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

10.8...13.2 V

courant de sortie max. 1:

2.1 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...370 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

courant de sortie max. 2:

-8888 A

courant de sortie max. 3:

-8888 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.1 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

69 VA

pays de fabrication:

CHINE

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

20

largeur d'encastrement:

121 mm

hauteur d'encastrement:

82 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

10 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

35 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

ALIM REMPL S8JC-ZS

Les Atouts de l'article:

La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.Large plage de puissances (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) et de tensions de sortie c.c. (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c.)Larges plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.Protection contre les surcharges, les surtensions et les court-circuitsMontage aisé sur rail DIN avec supports de montage (vendus séparément)Normes globales : conformité aux normes CE (tous les modèles), approuvés UL (tous les modèles) et CCC (modèles de 15 à 150 W)Compatibilité EMI EN 55011 Classe B (modèles de 15 à 150 W)

Les Atouts de la gamme:

Haute fiabilité à prix raisonnable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron