Omron - ALIM REMPL S8JC-ZS - S8FS-C05048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 43.2...52.8 V
courant de sortie max. 1 - 1.1 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
stabilisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583741638
Réf. Sonepar
00159374163
Réf. Fournisseur
S8FS-C05048
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
43.2...52.8 V
courant de sortie max. 1:
1.1 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.1 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
135.7 VA
pays de fabrication:
CHINE
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
20
largeur d'encastrement:
151 mm
hauteur d'encastrement:
97 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
129 mm
hauteur:
97 mm
profondeur:
38 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La famille d'alimentations à boîtier métallique S8FS-C Lite est notre solution standard idéale pour réduire les coûts de matériel. La famille S8FS-C offre une haute fiabilité. La gamme inclut des modèles jusqu'à 350 W et des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c. sont disponibles.Large plage de puissances (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) et de tensions de sortie c.c. (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 Vc.c.)Larges plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.Protection contre les surcharges, les surtensions et les court-circuitsMontage aisé sur rail DIN avec supports de montage (vendus séparément)Normes globales : conformité aux normes CE (tous les modèles), approuvés UL (tous les modèles) et CCC (modèles de 15 à 150 W)Compatibilité EMI EN 55011 Classe B (modèles de 15 à 150 W)
Les Atouts de la gamme:
Haute fiabilité à prix raisonnable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


