Omron - ALIM SPE 6 CANAUX 10A 24VCC - S8AS-24006

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...26.4 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.8 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648711289

Réf. Sonepar

00159010202

Réf. Fournisseur

S8AS-24006

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

21.6...26.4 V

courant de sortie max. 1:

3.8 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

21.6...26.4 V

3e tension de sortie:

21.6...26.4 V

courant de sortie max. 2:

3.8 A

courant de sortie max. 3:

3.8 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.6 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

1.6 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

1.6 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

460 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

9.2

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur d'encastrement:

115 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

131.8 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations s8as, 24vc.c./10a, 240w, rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Les alimentations intelligentes S8AS sont équipées de protections numériques de circuits dans un seul et même appareil. La sortie se divise en 6 ou 8 canaux et fournit une gamme de courant de déclenchement réglable par incréments de 0,1 A pour chaque canal. L'intégration des fonctions de protections des circuits permet de gagner de la place dans les panneaux avec un câblage réduit.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSignaux d'entrée pour le déclenchement et les alarmesMaintenance préventiveSéquence de démarrage et d'arrêtEntrée de déclenchement extérieurBorne de communication, RS-485Conformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2

Les Atouts de la gamme:

Blocs d'alimentation avec protections de circuits

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron