🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Alimentation 100-240 Vc.a., 4,6 A dans circuit 5 Vc.c. et 625 mA dans circuit 26 - C200HW-PA204S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentation 100-240 Vc.a., 4,6 A dans circuit 5 Vc.c. et 625 mA dans circuit 26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 5...24 V

  • courant de sortie max. CC - 4.6 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854303548

Réf. Sonepar

00159001353

Réf. Fournisseur

C200HW-PA204S

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

5...24 V

courant de sortie max. CC:

4.6 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

30 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

30 A

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

-8888 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

-8888 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

100 mm

Alimentation 100-240 Vc.a., 4,6 A dans circuit 5 Vc.c. et 625 mA dans circuit 26 Vc.c., avec sortie 24 Vc.c. supplémentaire, pour rack CS1 et C200HW

Les Atouts de l'article:

Les systèmes CS1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R., vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.

Les Atouts de la gamme:

Extension jusqu'à 7 racks

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron