Non retournable

Omron - Alimentation 100-240 Vc.a., 5 A dans circuit 5 Vc.c. avec indication de durée de - CJ1W-PA205C

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentation 100-240 Vc.a., 5 A dans circuit 5 Vc.c. avec indication de durée de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 5...24 V

  • courant de sortie max. CC - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648156936

Réf. Sonepar

00159001470

Réf. Fournisseur

CJ1W-PA205C

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

5...24 V

courant de sortie max. CC:

5 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

30 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

30 A

courant d'entrée max. CC:

0 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

puissance dissipée:

25 W

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

JAPON

profondeur:

81.6 mm

Alimentation 100-240 Vc.a., 5 A dans circuit 5 Vc.c. avec indication de durée de vie restante, pour UC et extensions CJ

Les Atouts de l'article:

Les systèmes CJ1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R. vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.

Les Atouts de la gamme:

Puissance et flexibilité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron