Omron - Alimentation 24 Vc.c., 2 A dans circuit 5 Vc.c., pour UC et extensions CJ - CJ1W-PD022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648706117
Réf. Sonepar
00159001471
Réf. Fournisseur
CJ1W-PD022
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
2 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
1.5 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
puissance dissipée:
19.6 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
81.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les systèmes CJ1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R. vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.
Les Atouts de la gamme:
Puissance et flexibilité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


