🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Omron - Alimentation, 480 W, 24 VDC, tension dentrée 100 à 240 VAC, courant total 20 A, - S8AS2-24024-06S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentation, 480 W, 24 VDC, tension dentrée 100 à 240 VAC, courant total 20 A,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.8 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431159359

Réf. Sonepar

00159115935

Réf. Fournisseur

S8AS2-24024-06S

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

3.8 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

24...28 V

3e tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 2:

3.8 A

courant de sortie max. 3:

3.8 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.8 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

3.8 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

3.8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

260 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

5.3

largeur d'encastrement:

92 mm

hauteur d'encastrement:

115 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

92 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

130.4 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation, 480 W, 24 VDC, tension dentrée 100 à 240 VAC, courant total 20 A, max. 3,8 A par branche, 8 sorties de branche, sans fonction de communication, réglage des paramètres non modifiable

Les Atouts de l'article:

Conçu pour offrir des performances fiables, ce bloc d'alimentation avancé fournit une alimentation fiable, une protection renforcée et une connectivité fluide dans une conception compacte tout-en-un, simplifiant ainsi votre configuration et optimisant l'efficacité.Unité tout-en-un : bloc d'alimentation + disjoncteur électronique + bornierProtection fiable : bloque les courts-circuits et les surintensités, tout en assurant le bon fonctionnement des appareilsContrôle ON/OFF des protections de circuit : accessible par une touche en façadeAffichage numérique : fournit une surveillance en temps réel de la tension de sortie, du courant, de la température et du moment du remplacementSortie certifiée UL Classe?2 : garantit la conformité et la protection du câblage et des appareils connectésConception compacte : permet de gagner de l'espace et simplifie la disposition de l'armoire électriqueProcessus efficaces : conception, approvisionnement, câblage et maintenance facilitésFiabilité éprouvée dans l'automobile : durable et fiable dans les environnements difficiles

Les Atouts de la gamme:

Simplifiez les opérations sur site avec une solution tout-en-un

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron