Omron - Alimentation 600w, 24vcc, sortie 27a, montage rail din, parallèle - S8FS-G60024CD-WR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734113328
Réf. Sonepar
00159411332
Réf. Fournisseur
S8FS-G60024CD-WR
Marque
Omron
Alimentation, 600 w, entrée 100 à 240 vac, 24 vcc, sortie 27 a, montage sur rail din, fonctionnement parallèle, fonction de commande à distance
Les Atouts de l'article:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m.Certification pour les normes internationales Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2Europe : Classe de surtension III (EN 50178)IEM : Classe B (EN 61204-3)Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
Les Atouts de la gamme:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité. Large gamme de normes de certification et plus grande convivialité.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m.Certification pour les normes internationales Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2Europe : Classe de surtension III (EN 50178)IEM : Classe B (EN 61204-3)Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
Les Atouts de la gamme:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité. Large gamme de normes de certification et plus grande convivialité.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


