Omron - Alimentation 90 w, 24 vdc, 3.75 a, rail din, push-in - S8VK-X09024-EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734172783
Réf. Sonepar
00159417278
Réf. Fournisseur
S8VK-X09024-EIP
Marque
Omron
Alimentation compacte, 90 w, 24 v c.c., 3,75 a, montage sur rail din, bornier enfichable, avec revêtement, compatibilité modbus tcp / ethernet ip
Les Atouts de l'article:
EtherNet/IP, compatibilité Modbus TCP permettant une disponibilité optimale du système grâce à la connexion des équipements à l'IoTLe délai avant le remplacement des produits, la tension de sortie, le courant de sortie, et d'autres informations peuvent être obtenues sur le réseau et être gérées en même temps L'état du produit peut être consulté sur site grâce au moniteur de surveillanceFonctionne à une température ambiante comprise entre -40 et 70 °CFonction Boost de puissance à 150 % (240 et 480 W)Possibilité de montage côte à côte (jusqu'à 55 °C)Conformité à UL classe 2 (90 W ou moins)Conformité à la norme EN/61558-2-16Revêtement du PCB pour une meilleure résistance à l'environnement
Les Atouts de la gamme:
Alimentation à découpage S8VK-X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
EtherNet/IP, compatibilité Modbus TCP permettant une disponibilité optimale du système grâce à la connexion des équipements à l'IoTLe délai avant le remplacement des produits, la tension de sortie, le courant de sortie, et d'autres informations peuvent être obtenues sur le réseau et être gérées en même temps L'état du produit peut être consulté sur site grâce au moniteur de surveillanceFonctionne à une température ambiante comprise entre -40 et 70 °CFonction Boost de puissance à 150 % (240 et 480 W)Possibilité de montage côte à côte (jusqu'à 55 °C)Conformité à UL classe 2 (90 W ou moins)Conformité à la norme EN/61558-2-16Revêtement du PCB pour une meilleure résistance à l'environnement
Les Atouts de la gamme:
Alimentation à découpage S8VK-X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


