Omron - Alimentation compacte, 30 w, 24 v c.c., 1,3 a, rail din - S8VK-S03024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 21.6...28 V
courant de sortie max. 1 - 1.56 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734134620
Réf. Sonepar
00159413462
Réf. Fournisseur
S8VK-S03024
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
21.6...28 V
courant de sortie max. 1:
1.56 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.3 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
82.8 VA
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1.8
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Un réglage parfait pour les petits panneaux de contrôle.Fonctionnement possible à une température ambiante de –40 °C à 70 °CEntrée c.c. prise en charge (90 à 350 Vc.c.)Fonction d’augmentation de puissance jusqu’à 120 % (60 W et 120 W)Fonction d’augmentation de puissance jusqu’à 150 % (240 W et 480 W)Sortie d’alarme de sous-tension (240 W et 480 W)Montage côte à côte possible (jusqu’à 55 °C)Résistance aux vibrations de 5G et tension de sortie anormale 300 Vc.a. pris en charge pour 1 seconde.Le revêtement de la plaquette de circuits imprimés assure une protection contre la poussière, les gaz corrosifs et l’humidité.Homologation pour 3 000 m d’altitude.Conformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Alimentation à découpage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


