Omron - Alimentation de sauvegarde, 24Vcc / 24Vcc, 480 W, 20 A - S8BA-24D24D480LF

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentation de sauvegarde, 24Vcc / 24Vcc, 480 W, 20 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - -8888 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648846639

Réf. Sonepar

00159884663

Réf. Fournisseur

S8BA-24D24D480LF

Marque

Omron

puissance apparente de sortie:

-8888 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

6 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

0

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

100 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

100 mm

poids:

2.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

21.6...26.4 V

pays de fabrication:

JAPON

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

10 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

-8888

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

0

tension de sortie:

22.8...25.2 V

fréquence primaire:

0...0 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

0...0 Hz

Alimentation de sauvegarde, 24Vcc / 24Vcc, 480 W, 20 A

Les Atouts de l'article:

La fiabilité du système est fortement améliorée. En effet, l'alimentation 24 V c.c. est sauvegardée pendant une certaine période de temps en cas de baisses de tension ou de coupures de courant.Compact et léger, avec une longue durée de vie grâce à l'adoption d'une batterie lithium-ion.Bornier à bouton-poussoir pour l'alimentation et l'interface de sortie.Arrêt avec l'ordinateur à usage industriel ou le contrôleur, via le port d'E/S USB RS-232C installé dans le système d'alimentation sans coupure.Deux types de batteries sont sélectionnables pour le 480 W, ce qui permet de réaliser le temps de sauvegarde idéal.Un grand nombre de modèles qui ont abouti au 960 W permettent de fournir une sauvegarde de longue durée pour chaque type de contrôleur.

Les Atouts de la gamme:

Système d'alimentation sans coupure c.c.-c.c. compact avec rail DIN pour empêcher les baisses de tension et les coupures de courant dans les ordinateurs/contrôleurs à usage industriel.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron