Omron - Alimentation triphasée, 400 VAC, 960 W, 24 VDC, 40 A, montage sur rail - S8VK-WB96024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...810 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734674812
Réf. Sonepar
00159467481
Réf. Fournisseur
S8VK-WB96024
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...29.5 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...810 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
380...480 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
380...480 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
1108 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
6.7
largeur d'encastrement:
118 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
118 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
112 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La S8VK-WB est l'alimentation triphasée la plus compacte, conçue pour s'adapter aux petites armoires électriques. Elle fournit des informations de dépannage supplémentaires, afin de réduire les temps d'arrêt, et offre une plus grande résistance à l'environnement pour une grande variété d'applications.Structure compacte, montage côte à côteBoost de puissance jusqu'à 150 % Plage de températures de fonctionnement : -40 à +70 °CLED et sorties numériques pour faciliter les diagnosticsRevêtement PCB pour une meilleure résistance à l'environnementRésistance aux vibrations 5 GRésistance garantie jusqu'à 3000 m d'attitudeBornes Push-In Plus
Les Atouts de la gamme:
Alimentation 400 V à découpage triphasé compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


