Omron - Alimentations S8JX-P, 24Vc.c./27A, 600W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtie - S8JX-P60024CD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 27 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 100...240 V
puissance dissipée - 600 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583103740
Réf. Sonepar
00159010224
Réf. Fournisseur
S8JX-P60024CD
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
27 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
puissance dissipée:
600 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
110 mm
hauteur d'encastrement:
117 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
111 mm
profondeur:
246 mm
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les principales améliorations des modèles S8JX-P concernent la suppression des harmoniques de courant / la correction du facteur de puissance (PFC) et la conformité à la norme EMI EN55011 Classe B. D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées (sur les modèles de 300 et 600 W seulement) :Détection à distance, pour corriger les chutes de tension des fils de charge Commande à distance, via un signal externe, vous permettant la mise sous et hors tension de la sortie sans devoir désactiver la tension d’entrée Sortie d’alarme, vous renseignant sur les erreurs d’alimentation telles qu’une défaillance du ventilateur ou un manque de tension
Les Atouts de la gamme:
EMI classe B et correction du facteur de puissance
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


