Omron - Alimentations S8JX-P, 48Vc.c./13A, 600W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtie - S8JX-P60048CD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
puissance dissipée - 600 W
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583103924
Réf. Sonepar
00159010227
Réf. Fournisseur
S8JX-P60048CD
Marque
Omron
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
puissance dissipée:
600 W
pays de fabrication:
CHINE
Alimentations S8JX-P, 48Vc.c./13A, 600W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
Les Atouts de l'article:
Les principales améliorations des modèles S8JX-P concernent la suppression des harmoniques de courant / la correction du facteur de puissance (PFC) et la conformité à la norme EMI EN55011 Classe B. D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées (sur les modèles de 300 et 600 W seulement) :Détection à distance, pour corriger les chutes de tension des fils de charge Commande à distance, via un signal externe, vous permettant la mise sous et hors tension de la sortie sans devoir désactiver la tension d’entrée Sortie d’alarme, vous renseignant sur les erreurs d’alimentation telles qu’une défaillance du ventilateur ou un manque de tension
Les Atouts de la gamme:
EMI classe B et correction du facteur de puissance
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les principales améliorations des modèles S8JX-P concernent la suppression des harmoniques de courant / la correction du facteur de puissance (PFC) et la conformité à la norme EMI EN55011 Classe B. D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées (sur les modèles de 300 et 600 W seulement) :Détection à distance, pour corriger les chutes de tension des fils de charge Commande à distance, via un signal externe, vous permettant la mise sous et hors tension de la sortie sans devoir désactiver la tension d’entrée Sortie d’alarme, vous renseignant sur les erreurs d’alimentation telles qu’une défaillance du ventilateur ou un manque de tension
Les Atouts de la gamme:
EMI classe B et correction du facteur de puissance
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


