Omron - Alimentations S8T,Accessoires - S8T-BUS03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648739023
Réf. Sonepar
00159010230
Réf. Fournisseur
S8T-BUS03
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Alimentations S8T,Accessoires
Les Atouts de l'article:
Le S8TS est une alimentation extensible ; les unités standard peuvent facilement être connectées en parallèle afin d'obtenir une flexibilité optimale. Extensible jusqu'à 4 unités, il peut fournir une puissance totale de 240 W à 24 Vc.c. ou une configuration multi-sorties.Améliore la fiabilité du système en créant une redondance N+1Unité standard ; 60 W à 24 Vc.c., 30 W à 12 Vc.c. et 25 W à 5 Vc.c.Le module de secours évite les pertes d'alimentation (voir accessoires)Le module tampon évite les incidents et pertes d'alimentation (voir accessoires)EMI classe B, UL classe 2, UL classe 1 division 2
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire à usage industriel pour de multiples configurations
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le S8TS est une alimentation extensible ; les unités standard peuvent facilement être connectées en parallèle afin d'obtenir une flexibilité optimale. Extensible jusqu'à 4 unités, il peut fournir une puissance totale de 240 W à 24 Vc.c. ou une configuration multi-sorties.Améliore la fiabilité du système en créant une redondance N+1Unité standard ; 60 W à 24 Vc.c., 30 W à 12 Vc.c. et 25 W à 5 Vc.c.Le module de secours évite les pertes d'alimentation (voir accessoires)Le module tampon évite les incidents et pertes d'alimentation (voir accessoires)EMI classe B, UL classe 2, UL classe 1 division 2
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire à usage industriel pour de multiples configurations
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


