Omron - Alimentations S8VK-T, 24Vc.c./20A, 480W, rail DIN, primaire 380-480Vc.a., boîtie - S8VK-T48024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...600 V
stabilisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583358003
Réf. Sonepar
00159335800
Réf. Fournisseur
S8VK-T48024
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...600 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
380...480 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
380...480 V
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie:
831 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
5.3
largeur d'encastrement:
95 mm
hauteur d'encastrement:
125 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
140 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


